Furatkés beszúró esztergáláshoz 16/3

Cikkszám: 274170 16/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Rendszerkulcs igen
tmax belső megmunkálás 3 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 14 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 25 mm
Teljes hossz L 78 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274170 16/3
EAN / GTIN 4062406577636
Gyártó száma 274170 16/3

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás:

Dmin = 14 mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz