Keményfém betétek axiális beszúráshoz jobbos, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin beszúrás D1/D2: 7/12mm

Cikkszám: 274061 7/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

belső hűtés igen
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beszúrási szélesség w 2,5 mm
Hegy-közép távolság L3 2,2 mm
Teljes hossz L 64 mm
Max. fogásmélység tmax 22 mm
Előtolás f 0,01 mm - 0,03 mm
Bevonat TiAlN-PVD
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274061 7/12
EAN / GTIN 4067263558705
Gyártó száma 274061 7/12

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
50
Acél < 1100 N/mm²
P
40
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel és plusz hátlap hűtéssel.

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
Nagyobb beszúrási ⌀-k módosítások nélkül lehetségesek.
D1 = Dmin belső ⌀.
D2 = Dmin külső ⌀.
L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.