{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 120 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 180 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszerkulcs | igen | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm; 6 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 25 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274052 120/180 | |
EAN / GTIN | 4062406095284 | |
Gyártó száma | 274052 120/180 |