Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz 94/130 mm

Cikkszám: 274034 94/130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rendszerkulcs: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 94 mm
    Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 130 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Rendszerkulcs igen
    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Max. fogásmélység tmax 18 mm
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274034 94/130
    EAN / GTIN 4062406094638
    Gyártó száma 274034 94/130

    Leírás

    Kivitel:

    275021275048 sz. váltólapkákhoz. D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

    Felhasználás:

    A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

    Figyelem:

    Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz