{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU9310 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás; Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 275027 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378509 | |
Gyártó száma | 275027 3 |