Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz 19/30 mm

Cikkszám: 274016 19/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Rendszerkulcs: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 19 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 30 mm
Felhasználás módja balos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 12 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274016 19/30
EAN / GTIN 4062406094935
Gyártó száma 274016 19/30

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban