Heavy-Duty tartó 25 mm

Cikkszám: 274004 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szármagasság h 25 mm
    Lépcső hossza b 18 mm
    Szárszélesség b3 30 mm
    Teljes hossz Lges 140 mm
    Szerelőcsavar 279815 20
    Illesztőcsap sík felületekkel 279934 2
    Illesztőcsap 279936 2
    Vágásirány Jobb és bal oldali
    Termék fajtája Alaptartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274004 25
    EAN / GTIN 4062406095406
    Gyártó száma 274004 25

    Leírás

    Felhasználás:

    274060274076; 274118274120; 274138 – 274139 sz. lapkatartókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz