Heavy-Duty tartó, Szármagasság h: 50mm

Cikkszám: 274004 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szármagasság h 50 mm
Szárszélesség b3 50 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szerelőcsavar 279815 20
Illesztőcsap sík felületekkel 279934 2
Illesztőcsap 279936 2
Vágásirány Jobb és bal oldali
Termék fajtája Alaptartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274004 50
EAN / GTIN 4062406095437
Gyártó száma 274004 50

Leírás

Felhasználás:

274060274076; 274118274120; 274138274139 sz. lapkatartókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz