Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
GREY EDITION asztali kocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Csavarozott szerkezet. 2 polc származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke, 12 mm magas peremmel ellátott acélkeretben fekszik. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 986
Teljes szélesség (mm): 511
Teljes magasság (mm): 1039
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint