{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 43 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 32 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Gyártó száma | 273992 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó levehető szárral 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
213,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
219,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
129,00 €
112,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Lépcső hossza b | 20 | 20 | 20 |
Szárszélesség b3 | 43 | 43 | 36 |
Teljes hossz Lges | 90 | 110 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |