{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lépcső hossza b | 25 mm | |
Szárszélesség b3 | 48 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 32 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273992 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112936 | |
Gyártó száma | 273992 25 |