{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Lépcső hossza b | 25 mm | |
Szárszélesség b3 | 48 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273988 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112899 | |
Gyártó száma | 273988 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó levehető szárral 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
244,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
228,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
433,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
417,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lépcső hossza b | 25 | 25 | 20 | |||
Teljes hossz Lges | 90 | 110 | 87 | 90 | 100 | 82 |
h3 | 49 | 49 | 43 | |||
Rögzítőcsavar | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Szorítóköröm | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |