{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273897 25 | |
EAN / GTIN | 4062406351984 | |
Gyártó száma | 273897 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alaptartó, Szármagasság h: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
244,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
228,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
433,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
417,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Szárszélesség b3 | 36 mm | 48 mm | 48 mm | |||
Teljes hossz Lges | 100 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 82 mm |
h2 | 8 mm | 6 mm | 6 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Rögzítőcsavar | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |