{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 43 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Gyártó száma | 273988 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó levehető szárral 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 26 | 26 |
Lépcső hossza b | 20 | 20 |
Szárszélesség b3 | 43 | 36 |
h2 | 11 | 8 |
h3 | 49 | 38 |
h4 | 20 | 20 |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | 279816 8 |