{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Lépcső hossza b | 17 mm | |
Szárszélesség b3 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 61 mm | |
h5 pengemagassághoz | 19 mm | |
Szorítóköröm | 279840 2 | |
Rögzítőcsavar | 279815 14 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273984 16 | |
EAN / GTIN | 4062406112851 | |
Gyártó száma | 273984 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó levehető szárral 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
207,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
114,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
180,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
354,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 19 | 19 | 19 | 19 |
Teljes hossz Lges | 61 | 80 | 76 | 70 |
h2 | 4 | 4 | ||
h3 | 35 | 32 | ||
h4 | 16 | 16 | ||
Rögzítőcsavar | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 | 279815 23 |
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |