{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
h5 pengemagassághoz | 19 mm | |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Gyártó száma | 273896 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
112,00 €
97,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
202,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
186,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 19 | 19 | 19 |
Lépcső hossza b | 20 | 17 | |
Szárszélesség b3 | 36 | 35 | |
Teljes hossz Lges | 80 | 61 | 76 |
h3 | 32 | 35 | |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Termék fajtája | Alaptartó | Alaptartó | Alaptartó |