Furatkés HM elliptikus 16/75 mm

Cikkszám: 273969 16/75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 75 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 145 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273969 16/75
EAN / GTIN 4062406128067
Gyártó száma 273969 16/75

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.

Elliptikus alak a maximális hajlítószilárdság érdekében.
Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz