Négyszög profilú váltólapka 6/12L mm

Cikkszám: 273973 6/12L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB720
    Lapvastagság T 10,7 mm
    Hegy-közép távolság L3 9 mm
    Max. fogásmélység tmax 5 mm
    Rádiusz R 0,2 mm
    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Előtolás f 0,01 mm/ford. - 0,02 mm/ford.
    Bevonat TiCN
    Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273973 6/12L
    EAN / GTIN 4062406127961
    Gyártó száma 273973 6/12L

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    200
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acél < 500 N/mm²
    P
    110
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Figyelem:

    Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
    Nagyobb beszúrási ⌀ módosítás nélkül lehetséges.
    D1 = Dmin belső ⌀.
    D2 = Dmin külső ⌀.
    L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz