Furatkés HM elliptikus, jobbos, Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1: 16/34mm

Cikkszám: 273969 16/34
Kedvezmény
268,69 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 34 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273969 16/34
EAN / GTIN 4062406128036
Gyártó száma 273969 16/34

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.

Elliptikus alak a maximális hajlítószilárdság érdekében.
Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.