Furatkés HM elliptikus 12/64 mm

Cikkszám: 273969 12/64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 64 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Teljes hossz L 130 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273969 12/64
EAN / GTIN 4062406128029
Gyártó száma 273969 12/64

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.

Elliptikus alak a maximális hajlítószilárdság érdekében.
Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.