{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 30,2 mm | |
Fejhossz L1 | 21,4 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar | 279815 13 | |
Szabad hossz | 1,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273910 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763907 | |
Gyártó száma | 273910 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
96,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
96,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 120 | 129 | 120 | 129 |
belső hűtés | nem | nem | igen | igen | igen | nem |
Szárméret | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Felhasználás módja | jobbos | balos | jobbos | balos | balos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 30,2 | 30,2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |