{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 38 mm | |
Lépcső hossza b | 20 mm | |
Szárszélesség b3 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
h5 pengemagassághoz | 26 mm | |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | |
Termék fajtája | Alaptartó |
Cikkszám | 273897 20 | |
EAN / GTIN | 4062406351977 | |
Gyártó száma | 273897 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alaptartó 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
121,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
217,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
h5 pengemagassághoz | 26 mm | 26 mm |
Lépcső hossza b | 20 mm | 20 mm |
Szárszélesség b3 | 36 mm | 43 mm |
h2 | 8 mm | 11 mm |
h3 | 38 mm | 49 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Rögzítőcsavar | 279816 8 | 279815 14 |