Van alternatíva erre a termékre

Eco lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz 140/230 mm

Cikkszám: 273886 140/230
Kedvezmény
261,12 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 140 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 230 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 13 mm
Lapkacsavar 279815 9
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273886 140/230
EAN / GTIN 4045197516534
Gyártó száma 273886 140/230

Leírás

Felhasználás:

A 273840273851 sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz