Van alternatíva erre a termékre

Eco-VARIO-LINE késszár 25 mm

Cikkszám: 273871 25
Kedvezmény
177,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szármagasság h 25 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Működő szélesség L4 30 mm
L1 95,5 mm
L2 24,5 mm
Csavar 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Termék fajtája Késszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273871 25
EAN / GTIN 4045197702272
Gyártó száma 273871 25

Leírás

Alkalmazható:

273875 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogóval lehetséges.
L = L1 + L3 (eco lapkatartó).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz