Eco beszúró penge 32/5 mm

Cikkszám: 273866 32/5
Kedvezmény
206,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Pengemagasság h5 32 mm
    Felhasználás módja semleges
    belső hűtés igen
    Maximális munkadarab ⌀-höz 110 mm
    Magasság h1 25 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Leszúró penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273866 32/5
    EAN / GTIN 4045197722584
    Gyártó száma 273866 32/5

    Leírás

    Kivitel:

    Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.

    Felhasználás:

    Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

    Alkalmazható:

    273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132319133 sz. VDI tartóval.

    Alkatrész:

    Zárócsavar 279828 1 sz.

    Figyelem:

    A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz