Eco furatkés 25 mm

Cikkszám: 273850 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Középeltolódás L3 15 mm
    Teljes hossz L 200 mm
    Csavar 279815 9
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273850 25
    EAN / GTIN 4045197517494
    Gyártó száma 273850 25

    Leírás

    Kivitel:

    GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

    Alkalmazható:

    273886 sz. lapkatartó betéthez.

    Tartalom:

    Szerelőcsavarok.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal és 273880273891 sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz