{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | Jobbos | |
belső hűtés | nem | |
tmin | 0,7 mm | |
min. beszúrási szélesség y | 0,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 19 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273762 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869258 | |
Gyártó száma | 273762 16/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 45° 16/3
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
72,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
158,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | igen | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 33 | 30 | 31 | 37 | 41 |
Beszúrási szélesség w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felhasználás módja | Jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |