Beszúró esztergakés 45° 16/2

Cikkszám: 273762 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / beszúrási szélesség w Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja Jobbos
belső hűtés nem
tmin 0,5 mm
min. beszúrási szélesség y 0,35 mm
Működő szélesség L4 19 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 100 mm
Csavar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273762 16/2
EAN / GTIN 4062406243869
Gyártó száma 273762 16/2

Leírás

Felhasználás:

Beszúró esztergálási műveletekhez egy vállon, kifejezetten beszúrások készítéséhez menet számára vagy köszörülési munkákhoz.

Figyelem:

  • ⌀Dmin = 30 mm (w = 3 esetén).
  • ⌀Dmin = 35 mm (w = 2 esetén).
  • Csak a 273735273739 sz. teljes rádiuszú beszúró lapkával használja.
  • Nem DIN 509 szerinti szabványos beszúrás.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz