{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 21 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 36,5 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273758 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538413 | |
Gyártó száma | 273758 25/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Leszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
154,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Felhasználás módja | balos | balra | balra |
Beszúrási mélység tmax | 21 mm | 20 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |