{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 30 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 50 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273756 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197485144 | |
Gyártó száma | 273756 25/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/6mm |
||
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | 6 mm |
Felhasználás módja | balos | balos |
Beszúrási mélység tmax | 30 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés |