{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 25 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 43 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273756 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197485113 |