{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 10 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Szárszélesség b | 16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273755 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197484789 | |
Gyártó száma | 273755 16/2 |