Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 4 mm

Cikkszám: 273746 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4 mm
Fő felhasználás H
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CBN825
Szerszámanyag CBN
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273746 4
EAN / GTIN 4045197577917
Gyártó száma 273746 4

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
100
Acél < 60 HRC
H
100
Acél < 67 HRC
H
100
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz