Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 3 mm

Cikkszám: 273746 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Fő felhasználás H
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség CBN825
    Szerszámanyag CBN
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273746 3
    EAN / GTIN 4045197577900
    Gyártó száma 273746 3

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    100
    Acél < 60 HRC
    H
    100
    Acél < 67 HRC
    H
    100
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz