Beszúró esztergalapka Egyenes élek. 2 mm

Cikkszám: 273743 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 2 mm
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség PKD
    Szerszámanyag PKD
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273743 2
    EAN / GTIN 4045197547033
    Gyártó száma 273743 2

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    650
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, GFK, CFK
    N
    400
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Lézerezett forgácstörővel az optimális forgácsképződés érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz