Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HB7215, Beszúrási szélesség w: 3mm

Cikkszám: 273737 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB7215
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273737 3
EAN / GTIN 4045197502858
Gyártó száma 273737 3

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz