• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, HB7215, Beszúrási szélesség w: 2,5mm

Cikkszám: 273737 2,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,48 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,5 mm
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HB7215
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Fogásmélység ap 0,2 mm - 0,7 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372
Gyártó száma 273737 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz