Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 6 mm

Cikkszám: 273736 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    32,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 6 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CU7025
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Fogásmélység ap 0,8 mm - 2,3 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273736 6
EAN / GTIN 4045197579287
Gyártó száma 273736 6

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
140
Folyamatos
 
Száraz