Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz 4 mm

Cikkszám: 273736 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,15 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 4 mm
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség CU7025
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag Cermet
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
    Fogásmélység ap 0,6 mm - 1,6 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,22 mm/ford.
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273736 4
    EAN / GTIN 4045197579263
    Gyártó száma 273736 4

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    210
    Acél < 750 N/mm²
    P
    170
    Acél < 900 N/mm²
    P
    140
    Folyamatos
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz