Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás, HB7215, Beszúrási szélesség w: 4mm

Cikkszám: 273731 4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 4 mm
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Típus HB7215
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Fogásmélység ap 0,9 mm - 2,2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,26 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,4 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Gyártó száma 273731 4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz