{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Fő felhasználás | K | |
Mellékfelhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Minőség | HB7215 | |
Szerszámanyag | HM | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ± 0,03 mm | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,23 mm/ford. | |
Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273731 3 | |
EAN / GTIN | 4045197502834 | |
Gyártó száma | 273731 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |