Beszúró esztergalapka Simítás 3 mm

Cikkszám: 273716 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,84 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Fő felhasználás N
    Mellékfelhasználás Ti
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Minőség HB7310
    Szerszámanyag HM
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273716 3
    EAN / GTIN 4045197771360
    Gyártó száma 273716 3

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    350
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz