Le- / beszúró lapka, HB7020, Beszúrási szélesség w: 2mm

Cikkszám: 273701 2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,23 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 331 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Típus HB7020
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273701 2
EAN / GTIN 4045197770745
Gyártó száma 273701 2
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő kis átmérőkhöz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.