Le-/beszúró lapka 2/50

Cikkszám: GG2736 2/50
Ár beállítása 50 Darab (11,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Darabszám 50
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Beszúrási szélesség w tűrése ±0,03 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Tartalom 273701 2
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2736 2/50
EAN / GTIN 4067263097198
Gyártó száma GG2736 2/50

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő kis ⌀-höz és a forgácsolóerő csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz