Le- / beszúró lapka 2 mm

Cikkszám: 273699 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 2 mm
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás K
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB7010
    Szerszámanyag HM
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
    Sarokrádiusz R 0,2 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273699 2
    EAN / GTIN 4045197657916
    Gyártó száma 273699 2

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    230
    Acél < 750 N/mm²
    P
    190
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz