Le- / beszúró lapka, HU7310, Beszúrási szélesség w: 5mm

Cikkszám: 273697 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    33,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    28,10 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 5 mm
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HU7310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,28 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273697 5
EAN / GTIN 4045197580443
Gyártó száma 273697 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum