{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Fő felhasználás | N | |
Mellékfelhasználás | Ti | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Minőség | HU7310 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ± 0,03 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273697 3 | |
EAN / GTIN | 4045197580429 | |
Gyártó száma | 273697 3 |