{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | C | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 180 m/min | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Minőség | IC908 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,03 mm | |
Sarokrádiusz R tűrés | 0,03 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,22 mm/ford. | |
Sorozat | FLASHPENTA | |
Gyártó jelölése | PMN D32-3C02 IC908 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273581 3/32 | |
EAN / GTIN | 7291075380613 | |
Gyártó száma | 3329278 |