FLASHPENTA PMN D-J/D-C forgácsoló betétek 2/32 mm

Cikkszám: 273581 2/32
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC908
Beszúrási szélesség w tűrése 0,03 mm
Sarokrádiusz R tűrés 0,03 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,14 mm/ford.
Cserék / élek száma 5
Váltólapka profil semleges
Sorozat FLASHPENTA
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése PMN D32-2C02 IC908
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273581 2/32
EAN / GTIN 7291075380606
Gyártó száma 3329277

Leírás

Kivitel:

Szárak, kemény anyagok leszúrásához és nehéz alkalmazásokhoz. Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. Közepes és magas előtolásokhoz.

Alkalmazható:

273576273577 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz