Leszúró penge Heavy Duty 45/3,1 mm

Cikkszám: 273558 45/3,1
Kedvezmény
197,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengemagasság h5 45 mm
    Felhasználás módja semleges
    belső hűtés nem
    Rendszerkulcs igen
    Maximális munkadarab ⌀-höz 150 mm
    Teljes hossz L 225 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Leszúró penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273558 45/3,1
    EAN / GTIN 4062406084356
    Gyártó száma 273558 45/3,1

    Leírás

    Kivitel:

    100 mm pengemagasságtól négy lapkafészekkel.

    Alkalmazható:

    273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz